FSM - Kamera-IP - Dahua Dual Light 2Mpx Bullet

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Kamera-IP - Dahua Dual Light 2Mpx Bullet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.7...13.5 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6939554923340

Sähkönumero

7141515

Toimittajan tuotenumero

HFW2249T-ZAS-IL

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.7...13.5 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

2

Muistikapasiteetti:

0 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

60 m

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

ei

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

30...109 °

Näkökenttä, pysty:

17...56 °

Energiankulutus:

12.7 W

Syöttöjännite:

12...12 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

90 mm

Korkeus:

75 mm

Leveys:

79 mm

Syvyys:

238.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Objektiivin kiinnitys:

muu

Moottorizoom:

kyllä

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

bullet-tyyppinen

Seinäasennus:

kyllä

Siirtovälineen tyyppi:

kierretty pari

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

ei

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee MPEG-4 koodekkia:

ei

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

Valkovalolla:

kyllä

Lämpökamera:

ei

Langallinen tiedonsiirto:

kyllä

WDR (Wide Dynamic Range):

120 dB

Kuvataajuus:

25 fps

Videostriimien määrä:

2

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Max. valkoinen valoalue:

60 m

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu tekoälyanalyysi:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Sopii kulma-asennukseen:

ei

Langaton tiedonsiirto:

ei

Dahua Dual Light 2Mpx Bullet WizSense, 2.7-13.5mm

Dahua WizSense 2 -sarjan kamera tukee kehittyneitä tekoälytoimintoja, kuten hahmontunnistukseen perustuva älykäs liikkeen tunnistus ja suodatus alueelle tulon lisäominaisuutena.

Kaikissa sarjan malleissa on oletuksena päällä älykäs liiketunnistus (Smart Motion Detection), joka korvaa perinteisen liiketunnistuksen ja tuottaa vähemmän virhehälytyksiä. SMD-hälytysten konfigurointi ja vastaanotto onnistuu kaikilla Dahuan tallentimilla ja ohjelmistoilla.

Lisäksi kaikissa malleissa on sisäänrakennettu mikrofoni, joka on oletuksena aktiivisena, mutta sen voi tarvittaessa mykistää kameran asetuksista.

Kameran Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Ominaisuudet:
  • CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
  • Moottoroitu 2,7-13,5 mm linssi, F1.5, 5x optinen zoom
  • IR- ja LED-valot 60 m kantamalla
  • MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
  • Virransyöttö: 12V DC, PoE
  • Virrankulutus (norm./maks.): 2,6 W/10,2 W (12 V DC), 3,1 W/12,7 W (PoE)
  • Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
  • Suojausluokitus: IP67
  • Mitat: 238,5 x 90,7 x 90,7 mm
  • Paino: 0,76 kg