Varastointi päättyy

FSM - Kamera-IP - Dahua Lite AI 2Mpx dome 3.6mm

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6923172546722

Sähkönumero

7140220

Toimittajan tuotenumero

HDBW2241E-S-0360B

Tukkuerä

1

Dahua Lite AI 2 Mpx IR-minikupukamera 3,6 mm, PoE

Dahua WizSense 2 -sarjan kamera tukee kehittyneitä tekoälytoimintoja, kuten hahmontunnistukseen perustuva älykäs liikkeen tunnistus ja suodatus alueelle tulon lisäominaisuutena.

Myös AI Coding eli älykäs kuvanpakkaus kuuluu kameran ominaisuuksiin mahdollistaen entistä pienemmän bittivirran varsinaisen kohteen pysyessä edelleen tarkkana.

Starlight-tekniikan ansiosta kamera tuottaa laadukasta jälkeä myös vähäisessä valaistuksessa.

Ominaisuudet:
  • CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
  • Kiinteä 3,6 mm linssi, F1.6
  • IR-valot 30 m kantamalla
  • MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
  • Virransyöttö: 12 V DC, PoE
  • Virrankulutus (norm./maks.): 1,9 W/4,7 W (12 V DC), 2,5 W/5,6 W (PoE)
  • Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
  • Suojausluokitus: IP67, IK10
  • Mitat: Ø109,9 x 81 mm
  • Paino: 0,34 kg