FSM - Kameravalvontajärjestelmä - Imou WiFi-kamerapaketti 1080P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kameroiden lukumäärä - 4
Kuvajärjestelmä - PAL
Lähetystekniikka - TCP/IP
Tallennusväline - kovalevy
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6971927230938
Sähkönumero
7140014
Toimittajan tuotenumero
WIFIKIT4-1B3
Tukkuerä
1
Kameroiden lukumäärä:
4
Kuvajärjestelmä:
PAL
Lähetystekniikka:
TCP/IP
Tallennusväline:
kovalevy
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Videotulojen enimmäismäärä:
4
Imou WiFi-kamerapaketti 4xbullet, tallennin 1Tt
IMOU-kameravalvontajärjestelmällä toteutat helpon suojauksen kotiisi tai toimistolle. Valmis kameravalvontapaketti sisältää kaikki tarvittavat komponentit langattoman kameravalvonnan toteuttamiseen.
Imou on helppo asentaa ja sen käyttö onnistuu kaikilta. Voit seurata valvottavaa kohdetta paikallisesti, internetselaimella tai älypuhelimella. Ohjelmistot ovat ilmaisia ja suomenkielisiä.
Plug & Play - langaton kamerapaketti sisältää:
IMOU-kameravalvontajärjestelmällä toteutat helpon suojauksen kotiisi tai toimistolle. Valmis kameravalvontapaketti sisältää kaikki tarvittavat komponentit langattoman kameravalvonnan toteuttamiseen.
Imou on helppo asentaa ja sen käyttö onnistuu kaikilta. Voit seurata valvottavaa kohdetta paikallisesti, internetselaimella tai älypuhelimella. Ohjelmistot ovat ilmaisia ja suomenkielisiä.
Plug & Play - langaton kamerapaketti sisältää:
- 4 kpl Imou Bullet 2C -kameraa (sisä- tai ulkoasennus)
- 1 kpl Imou 4-kanavainen NVR-tallennin, NVR1104HS-W-S2
- 1 kpl valmiiksi asennettu kovalevy, 1 Tt
- Virtalähteet kameroille ja tallentimelle
- Pikaohje asennukseen ja käyttöönottoon
- 2 Mpx (1920 x 1080)
- Kiinteä 2,8 mm linssi
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 102°/54°
- H.265/H.264 kuvanpakkaus 25/30 kuvaa sekunnissa
- IR-valot, 30 metrin pimeänäkö
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Wi-Fi -yhteys, 802.11b/g/n
- Suojausluokitus: IP67
- Käyttöjännite: 12 V DC
- Virrankulutus: <3,5 W
- 4 langatonta kanavaa
- Kaksi antennia 2x2 MIMO
- Automaattinen kameran paritus
- 1080 FullHD video
- 1 Tt kovalevy (valmiiksi asennettuna)
- Wi-Fi-yhteys, Tuki IEEE802.11b /g / n (2,4 GHz)
- H.265/H.264 dekoodaus
- HDMI- ja VGA-ulostulot monitorill
- ONVIF-tuki


