FSM - Kameravalvontajärjestelmä - Imou WiFi-kamerapaketti, LCD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kameroiden lukumäärä - 4
Kuvajärjestelmä - PAL
Rakennetyyppi - bullet-tyyppinen
Lähetystekniikka - muu
Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen - 1000 GB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7141520
Toimittajan tuotenumero
WIFIKIT4-1B4N
Tukkuerä
1
Kameroiden lukumäärä:
4
Kuvajärjestelmä:
PAL
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Lähetystekniikka:
muu
Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen:
1000 GB
Tallennusväline:
kovalevy
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Videotulojen enimmäismäärä:
4
Integroitu tehonlähde kameroille:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kameran toiminto:
standardi (kiinteä)
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
Lämpökamera:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
ei
Pikselien määrä (Mpx):
2
Kameran kotelointiluokitus (IP):
IP67
Langallinen kameran liittymä:
kyllä
Langaton kameran liittymä:
kyllä
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Liittimen tyyppi:
RJ45
Sisäisen muistin kapasiteetti kamera:
0 GB
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
Monitorilla:
kyllä
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
1
DVI-liittimien määrä:
0
HDMI-liittimien määrä:
1
Mukana olevien kameroiden määrä:
4
Pilvipohjainen tallennustila:
kyllä
Mini-HDMI-liittimien lukumäärä:
0
BNC-liittimien lukumäärä:
0
Mini DisplayPort (mDP) -tulojen lukumäärä:
0
Sopii kulma-asennukseen:
ei
IMOU kameravalvontajärjestelmällä toteutat helpon suojauksen kotiisi tai toimistolle. Valmis kameravalvontapaketti sisältää kaikki tarvittavat komponentit langattoman kameravalvonnan toteuttamiseen olemassa olevaan WiFi-verkkoon.
IMOU on helppo asentaa ja sen käyttö onnistuu kaikilta. Voit seurata valvottavaa kohdetta paikallisesti, internet-selaimella tai älypuhelimen Imou Life -mobiilisovelluksella. Ohjelmistot ovat maksuttomia ja suomenkielisiä.
Bullet 2 -kamera on varustettu valkoisilla LED-kuvausvaloilla, joiden avulla myös pimeässä saadaan tallennettua värikuvaa. Kameroissa on myös aktiivinen ääni- ja valohälytys, joka pelottaa asiattomat tunkeilijat alueelta.
Paketissa toimitetaan tarvittavat virtalähteet ja kaapelit sekä ohjeet asennukseen ja käyttöönottoon.
Kamera
- 2 Mpx (1920 x 1080), 25 fps
- Kiinteä 2,8 mm linssi
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 108°/56°
- H.265/H.264 -kuvanpakkaus
- Valkoinen LED-valaistus, kantama 30 m (ei IR-valoja)
- Sisäänrakennettu mikrofoni, kaksisuuntainen ääniyhteys
- Sisäänrakennettu sireeni (110 dB) ja kohdevalo
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- 100 Mbps Ethernet-liitäntä
- WiFi-yhteys, 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67
- Virtalähde: 12 V DC / 1 A
- Virrankulutus: <5,32 W
- 4 langatonta kanavaa
- Kaksi antennia, 2x2 MIMO
- Automaattinen kameran paritus
- 1080p FullHD video
- 1 Tt kiintolevy (valmiiksi asennettuna)
- WiFi-yhteys, 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- H.265/H.264 dekoodaus
- HDMI- ja VGA-ulostulot monitorille
- ONVIF-tuki
- 22" IPS-paneeli (1920 x 1080), 100 Hz
- Katselukulmat: 178°/178°
- Seinäkiinnitys: VESA 75x75 mm
- HDMI- ja VGA-liitännät
- Kaiuttimet: 2 x 2 W
- Sisältää HDMI- ja virtakaapelin sekä pöytäjalustan
- Imou Pilvi (maksullinen tallennus)
- Imou Pilvi livekuvan ja tallenteiden katselu maksutonta
- Paikallinen tallennus NVR-tallentimeen tai muistikortille ilmaista
- Imou Life -sovellus (iOS, Android)
- Imou ohjelmisto (Windows)
- Suomenkielinen käyttöliittymä


