FSM - Käyttölaite langaton - Ajax KeyPad, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
LCD-näyttö - ei
LED-indikoinnilla - kyllä
Kosketuspaneeli - kyllä
Ryhmien lukumäärä - 25
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007309
Sähkönumero
7140039
Toimittajan tuotenumero
38249.12.WH1
Tukkuerä
1
LCD-näyttö:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kosketuspaneeli:
kyllä
Ryhmien lukumäärä:
25
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Laajennuspaneeli:
ei
Korkeus:
150 mm
Leveys:
103 mm
Syvyys:
14 mm
Väri:
valkoinen
Ajax KeyPad langaton näppäimistö, valkoinen
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
KeyPad on langaton kosketusnäppäimistö Ajax-järjestelmän virittämiseen ja virityksen purkamiseen. Asennetaan sisäänkäynnin yhteyteen, mistä näppäimistö on nopeasti saavutettavissa. Järjestelmä on viritettävissä hälytystilaan yhdellä painalluksella.
PIN-koodin virheellinen syöttö voidaan asettaa aktivoimaan hiljainen hälytys. Näppäimistö myös lukittuu liian monesta virheellisestä yrityksestä. Erityisen pakotuskoodin ansiosta voit tehdä hiljaisen hälytyksen samalla, kun purat hälytysjärjestelmän virityksen, mikäli ulkopuolinen henkilö uhkaa sinua. Näppäimistö pystyy ilmaisemaan järjestelmän tilan, mahdolliset ongelmat ilmaisimissa sekä yhteysongelmat keskuksen kanssa.
Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
KeyPad on langaton kosketusnäppäimistö Ajax-järjestelmän virittämiseen ja virityksen purkamiseen. Asennetaan sisäänkäynnin yhteyteen, mistä näppäimistö on nopeasti saavutettavissa. Järjestelmä on viritettävissä hälytystilaan yhdellä painalluksella.
PIN-koodin virheellinen syöttö voidaan asettaa aktivoimaan hiljainen hälytys. Näppäimistö myös lukittuu liian monesta virheellisestä yrityksestä. Erityisen pakotuskoodin ansiosta voit tehdä hiljaisen hälytyksen samalla, kun purat hälytysjärjestelmän virityksen, mikäli ulkopuolinen henkilö uhkaa sinua. Näppäimistö pystyy ilmaisemaan järjestelmän tilan, mahdolliset ongelmat ilmaisimissa sekä yhteysongelmat keskuksen kanssa.
Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.


