FSM - Keskupak LCD langatonvast.otin - POWER1616/RF (6+1 silmukkaa)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 287 mm
Leveys - 295 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071387490
Sähkönumero
7138749
Toimittajan tuotenumero
POWER1616/RF
Tukkuerä
POWER1616/RF
Korkeus:
287 mm
Leveys:
295 mm
Syvyys:
75 mm
6 - 16 silmukkaa, käyttölaitteessa sisäänrakennettu langattomien vastaanotin.


