FSM - Keskupaketti langaton+HS2LCDWF - HS2032PCB/WFP (8-32 silm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Paloryhmien lukumäärä - 32
Sabotaasiryhmien lukumäärä - 32
Murtoryhmien lukumäärä - 32
Radiolinkitys - kyllä
Integroitu varateholähde - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071377934
Sähkönumero
7137793
Toimittajan tuotenumero
HS2032PCB/WFP
Tukkuerä
HS2032PCB/WFP
Paloryhmien lukumäärä:
32
Sabotaasiryhmien lukumäärä:
32
Murtoryhmien lukumäärä:
32
Radiolinkitys:
kyllä
Integroitu varateholähde:
ei
Korkeus:
402 mm
Leveys:
325 mm
Syvyys:
95 mm
Integroitu numeronvalintalaite:
ei
Ulostulojen lukumäärä akustisille hälyttimille:
1
Ulostulojen lukumäärä optisille hälyttimille:
1
Tapahtumamuisti:
kyllä
Käyttöjännite:
16 V
Kiskoasennus:
kyllä
Mukana latauslaite:
ei
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Paketti sisältää muuntajan ja vastaanottimen! Murtohälytysjärjestelmän DSC Power NEO HS2032 keskuskortti, muuntaja, metallikotelo, langaton vastaanotin ja langaton näppäimistö Prox-lukijalla.
- Silmukoita emolevyllä: 8
- Silmukoita enintään: 32
- Näppäimistösilmukka: kyllä
- Itsenäisiä alueita: 4
- Ryhmäkohtainen vuosikello: kyllä
- Käyttäjätunnuksia: 71
- Tapahtumamuisti: 500
- Ohjelmoitavia lähtöjä: 2
- Lähtöjä enintään: 32
- Tiedonsiirtoformaatti: Contact ID ja SIA
- EN luokka: 2
- Vakiokotelon mitat: 402 x 325 x 95 mm
- Lukko ja kansisuoja: kyllä
Sisältyvät tuotteet
- NEO keskusyksikkö, 32 silmukkaa (HS2032PCB)
- NEO langaton LCD-näppäimistö (HS2LCDWFP)
- Lukko (L1)
- DSC iso turvakaappi, valkoinen (AWO274FI2)
- Kansisuoja (T1)
- Virtalähde, 16V 40VA (LF9968)
- NEO langaton vastaanotin (HSM2HOST8)


