Varastointi päättyy

FSM - Keskusyksikköpiirilevy - HS2064PCB

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Keskusyksikköpiirilevy - HS2064PCB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paloryhmien lukumäärä - 64

  • Sabotaasiryhmien lukumäärä - 64

  • Murtoryhmien lukumäärä - 64

  • Radiolinkitys - kyllä

  • Integroitu varateholähde - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071377750

Sähkönumero

7137775

Toimittajan tuotenumero

HS2064PCB

Tukkuerä

HS2064PCB

Paloryhmien lukumäärä:

64

Sabotaasiryhmien lukumäärä:

64

Murtoryhmien lukumäärä:

64

Radiolinkitys:

kyllä

Integroitu varateholähde:

ei

Korkeus:

97 mm

Leveys:

192 mm

Integroitu numeronvalintalaite:

ei

Ulostulojen lukumäärä akustisille hälyttimille:

1

Ulostulojen lukumäärä optisille hälyttimille:

1

Tapahtumamuisti:

kyllä

Käyttöjännite:

16 V

Kiskoasennus:

kyllä

Mukana latauslaite:

ei

Ulkoinen rajapinta:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Power NEO keskusyksikkö, 8 silmukkaa, laajennettavissa 64 silmukkaan, 8 aluetta.

DSC Power NEO on syntynyt, kun maailman suurin turvatekniikan valmistaja TYCO Security Products osti Visonic Ltd:n, joka kehitti mullistavan PowerG-teknologian. DSC Power NEO on hälytinjärjestelmä, joka sisältää TYCO DSC Power-sarjan äärimmäisen luotettavuuden ja Visonic PowerMasterin parhaimmat ominaisuudet. Erityisesti sen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota, että haastavimpiinkin kohteisiin on mahdollista luoda edullinen ja mutkaton turvajärjestelmä. Tietysti NEO:ssa on myös nykypäivänä tarvittavat sovellukset älypuhelimiin ja tabletteihin. \n\n DSC Power NEO:ssa on 16-128 silmukkaa sekä tuttu, käyttäjälle ja asentajalle suunniteltu DSC ulkomuoto ja käyttöjärjestelmä. \n\n DSC Power NEO on täysin moduulirakenteinen, joten turvajärjestelmiä on saatavilla aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Langattomat ilmaisimet voidaan asentaa juuri sinne missä niitä tarvitaan.