FSM - Koodilukko 12-24VDC/VAC,IP65 - SK-2323-SPQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - ei ole
Lukuprosessi - tallennusväline ja koodi
Asennustapa - pinta-asennus
Erilliskäytettävä - kyllä
Käyttöjännite DC - 12...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
676544011057
Sähkönumero
7138684
Toimittajan tuotenumero
SK-2323-SPQ
Tukkuerä
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Lukuprosessi:
tallennusväline ja koodi
Asennustapa:
pinta-asennus
Erilliskäytettävä:
kyllä
Käyttöjännite DC:
12...24 V
Käyttölämpötila-alue:
-20...50 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Väri:
hopea
Materiaali:
metalli
Power over Ethernet:
ei ole
Leveys:
44 mm
Korkeus:
154 mm
Syvyys:
24 mm
- 1010 käyttäjäkoodia / Tagia
- 2 erillistä relettä
- Taustavalaistut painikkeet
- Käyttölämpötila -20°~50° C
- IP65 säänkestävä
- Käyttöjännite 12~24 VDC/VAC
- 2 merkkivaloa toiminnoille
- Kansi metallia, sabotaasin kestävä
- Ohjelmointi painikkeilla
- Mitat: 152x44x24 mm


