FSM - Kytkentäkaapeli 6A S/FTP 7m - CAT6ASFTP070

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Kytkentäkaapeli 6A S/FTP 7m - CAT6ASFTP070

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072058559

Sähkönumero

7205855

Toimittajan tuotenumero

CAT6ASFTP070

Tukkuerä

70

Kategoria:

6A (TIA)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

7 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

28

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CAT6A S/FTP kaapeli 7m

Cat6A S/FTP kaapeli 7 metriä
S/FTP suojattu