FSM - Kytkentärasia 12+2 - JB727

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistotulppa - ei
Väri - valkoinen
Korkeus - 65 mm
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071380286
Sähkönumero
7138028
Toimittajan tuotenumero
JB727
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistotulppa:
ei
Väri:
valkoinen
Korkeus:
65 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
ruuvattava
12 + 2 liitäntää
- EN-hyväksytty Luokka 2
- Grade 3
- 12 + 2/mikrokytkin


