FSM - Lämpöilmaisin - Inim lämpöilmaisin 85dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - lämpötilan maksimi
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400064
Sähkönumero
7140215
Toimittajan tuotenumero
ID200/EB/SB101X
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
lämpötilan maksimi
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
58 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
112 mm
Halkaisija:
112 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
12...30 V
Käyttöjännite DC:
12...30 V
Murtohälytyskeskusten universaali lämpöilmaisin sisäänrakennetulla sireenillä.
- Käyttöjännite: 12-30 V DC
- Sisäisen sireenin äänenvoimakkuus: maks. 105 dB (katkoääni, 2900 Hz)
- Ilmaisimen äänenvoimakkuus: maks. 85 dB, 3 m etäisyydellä
- Ilmaisimien ketjutus
- Virrankulutus: yhdellä ilmaisimella lepotilassa 19 mA, hälytystilassa 50 mA
- Lämpöilmaisin: esiohjelmoitu A1R (58°C + RoR), ohjelmoitavissa B (72°C) / BR (72°C + RoR) / A2S (58°C)
- Sireenin testaus erillisellä testipainikkeella tai ohjauskärjellä
- Suojausluokitus: IP21 (tuote), IP43 (ilmaisinosa)
- Ilmaisimen vaihtoväli: vähintään 12 vuotta
- ID200 konventionaalinen, ohjelmoitava lämpöilmaisin, EN54-hyväksytty
- EB0020 releasennuskanta, EN54-hyväksytty
- MCABI-046-RC pietsosireeni
- RC1 rele
- ISB1011CASE asennusrasia, EN54-hyväksytty


