FSM - Lämpöilmaisin - Lämpöilmaisin EI144E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - lämpötilan maksimi
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 148 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383010305
Sähkönumero
7140205
Toimittajan tuotenumero
EI144E
Tukkuerä
4
Toimintaperiaate:
lämpötilan maksimi
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
148 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
58 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
kyllä
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
12
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
alkaali
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
148 mm
Halkaisija:
148 mm
Savukytkin:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Korkeus/syvyys:
61 mm
EI144E on verkkovirtaan kytkettävä optinen palovaroitin paristovarmennuksella.
EI144E on helppo asentaa mukana tulevan Easi-fit -kannan ansiosta, ja se on myös asennettavissa vanhojen varoittimen tilalle samaan kantaan.
Lämpöilmaisin soveltuu erityisesti keittiöihin, kylpy- ja pukuhuoneisiin sekä autotalleihin, missä optinen savuilmaisin voi aiheuttaa virhehälytyksiä. Lämpöilmaisinta ei pidä käyttää ainoana turvana, vaan sen rinnalla tulee käyttää myös oikeaa palovaroitinta.
- Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC
- Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen)
- Ketjutettavissa kaapeloimalla
- Suuri testi- ja vaimennuspainike
- Muistitoiminto
- Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä
Varoitin toimitetaan Easi-fit -asennuskannalla, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen asennuksen sekä helpon irrottamisen ja vaihtamisen. Se on myös yhteensopiva vanhojen Easi-fit -kantojen kanssa.
EI144E toimii hyvänä lisänä palovaroittimien kanssa, ja se voidaan ketjutettaa toisiin yhteensopiviin EI-varoittimiin. Jopa 20 laitetta voidaan liittää toisiinsa. Liitettynä yhteen EI1529RC:n kanssa käyttäjä voi paikallistaa, vaimentaa ja testata varoittimia etänä.
Varoitin tarkistaa automaattisesti pariston jännitteen, ja ilmoittaa vikatilasta lyhyellä äänimerkillä 40 sekunnin välein. Suurella testipainikkeella käyttäjä voi tarkistaa äänimerkin, pariston jännitteen ja sisäisen piirin milloin tahansa.
Muistitoiminnon avulla aktivoitunut hälytys on helppo tunnistaa. Tämä ilmaistaan kahdella punaisen LEDin välähdyksellä 40 sekunnin välein 24 tunnin ajan tapahtuman jälkeen.


