FSM - Lämpöilmaisin +relekanta - ID200/EB (10-30VDC)

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - lämpötilan muutos

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071384420

Sähkönumero

7138442

Toimittajan tuotenumero

ID200/EB

Tukkuerä

5

Toimintaperiaate:

lämpötilan muutos

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

ei

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Halkaisija:

110 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Inim lämpöilmaisin 58 astC, NO/NC-kosketintieto, 10-30 VDC. ID200 (7137697) + EB0020 (7137800). EN54-7.

Lämpöilmaisin relekannalla
  • Käyttölämpötila: -20°...50°C
  • 10 - 30 V DC, maks. 40 mA
  • Lepotilassa: 70 µA