FSM - Lämpömittari - TSK-1 lämpöindikaattorisarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttöalueen lämpötila (°C) - 50...90 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6715219
Toimittajan tuotenumero
TSK-1
Tukkuerä
1
Näyttöalueen lämpötila (°C):
50...90 °C
Iriss Safe-Connect Service Kit lämpöindikaattorisarja Safe-Connect -tuotepakkaus koostuu sähkölaitteiden ylikuumenemisen visuaalisista ilmaisimista. Se on suunniteltu liikkuvalle huoltopalvelun ammattilaiselle, jolle kannettavuus ja toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pakkaus auttaa hoitamaan useita kohteita ilman tuotevaraston täydentämistä.Pakkaus sisältää IRISS Safe-Connect -tuotesarjan koko valikoiman. Kytkinlaitteista ja kaapeleista virtakiskoihin sekä yleiseen koti- ja toimistokäyttöön – nämä ylikuumenemisen ilmaisimet antavat näkyvän varoituksen ennen sähkövian tai tulipalon syntymistä.Johtimen ympärille kiinnittyvät klipsit alkavat vaihtaa väriään violetista pinkiksi 53 asteen lämpötilassa, ja pysyvä muutos tapahtuu 70 asteessa. Toleranssi muutoksille on vain n. ±1°C ja vasteaika pysyvälle muutokselle 5-20 sekuntia. Klipsien käyttöikä on enintään 5 vuotta, minkä jälkeen ne tulee vaihtaa.Sarjan sisältö:
- 1000 x H1 klipsi (Ø2,3-4,2 mm, 17-12 AWG)
- 500 x H2 klipsi (Ø4,8-7,1 mm, 10-6 AWG)
- 100 x H3 klipsi (Ø8-13,6 mm, 4-2/0 AWG)
- 50 x H4 klipsi (Ø13,8-23 mm, 3/0-350 MCM)
- 25 x H5 klipsi (Ø23-31 mm, 400-750 MCM)
- 20 x TS52 ThermoSpot tarra (52°C, Ø17 mm)
- 20 x TSBB ThermoSpot-B tarra (52°C, 100 x 45 mm)
- 20 x TW70 ThermoWrap tarra (70°C, 18 x 115 mm)
- 20 x TW90 ThermoWrap tarra (90°C, 18 x 115 mm)
- 20 x Thermo T-MAX tarra (50°C, 55,5 x 21,3 mm)
- 20 x Thermo TA tarra (50°C, 55,5 x 21,3 mm)
- 1 x TP70 W/R lämpömaali (70°C, n. 15 ml pullo)


