Etusivu
Varastointi päättyy

FSM - Langaton sisäsireeni 110dB - SR-720 (Powermaster)

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Langaton sisäsireeni 110dB - SR-720 (Powermaster)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänenvoimakkuus - 110 dB

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Virran tyyppi - DC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071379761

Sähkönumero

7137976

Toimittajan tuotenumero

SR-720

Tukkuerä

SR-720

Äänenvoimakkuus:

110 dB

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Radio-ohjattu:

kyllä

Visonic PowerMaster sisäsireeni.

    \n\n
  • 110 dB ja merkkivalo
  • \n\n
  • Sisältää 3,6V pariston
  • \n\n
  • Pariston elinikä tyypillisesti 8 vuotta
  • \n\n
\n\n