Varastointi päättyy

FSM - Langaton ulkosireeni 110dB - SR-730 (Powermaster)

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Langaton ulkosireeni 110dB - SR-730 (Powermaster)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänenvoimakkuus - 110 dB

  • Äänisignaalin frekvenssialue - 1400...3200 Hz

  • Nimellisjännitealue - 3.6...3.6 V

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071379778

Sähkönumero

7137977

Toimittajan tuotenumero

SR-730

Tukkuerä

SR-730

Äänenvoimakkuus:

110 dB

Äänisignaalin frekvenssialue:

1400...3200 Hz

Nimellisjännitealue:

3.6...3.6 V

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Radio-ohjattu:

kyllä

Visonic PowerMaster ulkosireeni

Langaton ulkosireeni.