FSM - Lattiakaappi - Kaappi, kasaamaton 800x600

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Lattiakaappi - Kaappi, kasaamaton 800x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laiterivien määrä - 42

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400644

Sähkönumero

7249360

Toimittajan tuotenumero

RA198642SDB-F

Tukkuerä

1

Laiterivien määrä:

42

Leveys:

800 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Rasterimitta:

19"

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

APS RA19 19" kytkentäkaappi, kasaamaton K2000xL800xS600 42U

Huom! Tämä kaappi toimitetaan kasaamattomana.

RA19-sarjan laitekaappi soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-alalla. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatuista teräslevystä.

Laitekaapissa on portaattomasti syvyyssäädettävät 19" kiskot edessä ja takana sekä kolme kaapelin läpivientiä pohjassa, katossa ja takana. Kaappeja on saatavana teräsovella, joka sisältää turvalukon. Myös takaovi on varustettu lukolla.

Kaapin etu- ja takaovien kätisyys on helposti vaihdettavissa. Sivupaneeleissa on lukitus, asennustyön helpottamiseksi sivupaneelit ovat helposti poistettavissa.

Tuotteen ominaisuudet:
  • Materiaali: teräslevy
  • Pintakäsittely: Musta pulverimaalattu efektipinta
  • Teräskehikko
  • Runko 2 mm teräs, hitsattu rakenne
  • Sivuseinät 1,2 mm teräs (lukittavissa, helposti poistettavissa)
  • Etu- ja takaovessa lukko, kätisyys vaihdettavissa
  • M10 säätöjalat ja neljä pyörää (2 lukittavaa)
  • 19" kiskot edessä ja takana
  • Kiskoissa UNIT-merkinnät
  • Läpiviennit katossa ja lattiassa
Lisävarusteet:
  • Kattotuulettimet termostaatilla tai ilman
  • Rivitys- ja maadotussarja
  • Paneeleita
  • Hyllyjä
  • Pistorasialista (6, 7, 8 ja 9-paikkaiset)