FSM - LCD-näppäimistö PC4020:n - LCD4501

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
LCD-näyttö - kyllä
LED-indikoinnilla - kyllä
Kosketuspaneeli - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Korkeus - 117 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071381290
Sähkönumero
7138129
Toimittajan tuotenumero
LCD4501
Tukkuerä
5
LCD-näyttö:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kosketuspaneeli:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Korkeus:
117 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
27 mm
Väri:
valkoinen
Näppäimistö, LCD-näyttö (toimintonäppäimet)
- Vapaasti ohjelmoitavat tekstit (silmukat)
- Näyttää silmukat, järjestelmän tilan, viat, tapahtumamuistin yms.
- 5 vapaasti ohjelmoitavaa pikanäppäintä
- 3 kaksiosaista hätäpainiketta: palo, paniikki ja hätä
- Taustavalaistu näppäimistö: valo voimistuu näppäintä painettaessa
- Ohjelmoitava näppäinlukko
- Merkkisummeri ilmaisee mm. näppäily- ja viiveäänet sekä häiriöt


