Etusivu
Varastointi päättyy

FSM - Liikeilmaisin 25kg 15x15m - LC100PI

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Liikeilmaisin 25kg 15x15m - LC100PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Valvonta-alueen säde - 15 m

  • Tunnistusalue - 90 °

  • Käyttöjännite - 9.6...16 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071398779

Sähkönumero

7139877

Toimittajan tuotenumero

LC-100PI

Tukkuerä

LC-100PI

Ilmoituksen tyyppi:

passiivinen infrapuna

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valvonta-alueen säde:

15 m

Tunnistusalue:

90 °

Käyttöjännite:

9.6...16 V

Korkeus:

92 mm

Leveys:

63 mm

Syvyys:

40 mm

Ominaispiirre:

etäisyys

Radiojärjestelmä:

ei

Väri:

valkoinen

Käyttövirta:

12 mA

Suositeltu asennuskorkeus:

2.4...2.4 m

Antimasking-toiminto:

kyllä

Integroidut tasapainotusvastukset:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Liikeilmaisin PIR, kotieläintunnistus 25 kg, NC

LC-100-PI ilmaisimissa on älykäs signaalinkäsittelyjärjestelmä, joka havaitsee tehokkaasti liikehdinnän ja erottaa ne lemmikin (max. 25kg) liikkeistä.

Ominaisuudet:
\n
    \n
  • Quad PIR -tekniikka
  • \n
  • Tunnistusalue: 5 -15 m, 90°
  • \n
  • Kotieläintunnistus: maks. 25 kg
  • \n
  • Hälytyslähtö: NC
  • \n
  • Käyttöjännite: 9,6 - 16 V DC
  • \n
  • Virrankulutus (lepotila/hälytys): 8 mA/12 mA
  • \n
  • EN-luokka: 2
  • \n
  • Mitat: 92 x 62,5 x 40 mm
  • \n