FSM - Liikeilmaisin langaton - Ajax CombiProtect, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - muu
Radiojärjestelmä - kyllä
Ominaispiirre - muu
Käyttöjännite - 3...3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007149
Sähkönumero
7140044
Toimittajan tuotenumero
38096.06.BL1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
muu
Käyttöjännite:
3...3 V
Korkeus:
110 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
50 mm
Antimasking-toiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
CombiProtect on langaton PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella sekä lasirikkoilmaisimella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.
Sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa lasin rikkoutumisen jopa 9 metrin etäisyydellä ikkunasta. Ilmaisin suodattaa ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virhehälytykset.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.


