FSM - Liikeilmaisin langaton - DualCurtain Outdoor, valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä - kyllä
Ominaispiirre - verho
Käyttöjännite - 3...3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140065
Toimittajan tuotenumero
39055.81.WH1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
verho
Käyttöjännite:
3...3 V
Korkeus:
174 mm
Leveys:
123 mm
Syvyys:
88 mm
Antimasking-toiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
DualCurtain Outdoor on langaton ulkotilojen kahden suunnan Dual-PIR -verhoilmaisin lemmikkieläintunnistuksella ja antimasking-ominaisuudella, G2.
DualCurtain Outdoor -liikeilmaisimessa on yhteensä neljä PIR-sensoria, kaksi kumpaankin suuntaan, joten sen tunnistusalue kattaa parhaimmillaan 30 metrin matkan. ELSA-tekniikka (Extended Live Signal Analysis) vertailee sensoreiden tuottamia tietoja ja auttaa suodattamaan eläimistä ja ympäristöstä johtuvia virhehälytyksiä.
Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.


