Varastointi päättyy

FSM - Liikeilmaisin langaton - PG8994

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Liikeilmaisin langaton - PG8994

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Tunnistusalue - 90 °

  • Käyttöjännite - 6...6 V

  • Korkeus - 157 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071399370

Sähkönumero

7139937

Toimittajan tuotenumero

PG8994

Tukkuerä

PG8994

Ilmoituksen tyyppi:

passiivinen infrapuna

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Tunnistusalue:

90 °

Käyttöjännite:

6...6 V

Korkeus:

157 mm

Leveys:

147 mm

Syvyys:

124 mm

Ominaispiirre:

etäisyys

Radiojärjestelmä:

kyllä

Antimasking-toiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Neo langaton liikeilmaisin ulkotiloihin, Octa-Quad

Neo langaton PowerG- liikeilmaisin ulkotiloihin, Octa-Quad, DSC Power NEO ja DSC-10 murtohälytinkeskuksiin
  • PowerG-tekniikka
  • \n
  • 12 m, 90°
  • \n
  • Antimask
  • \n
  • Kotieläintunnistus, 18 kg
  • \n
  • Sisältää 2 kpl CR-123A 3V paristoja
  • \n
  • Paristojen elinikä tyypillisesti 3 vuotta
  • \n
  • -40°...70° C
  • \n
  • 157 x 147 x 124 m
  • \n
  • EN luokka 2
  • \n