FSM - Liikeilmaisin - PIR-liikeilmaisin, PET, G2

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna

  • Radiojärjestelmä - ei

  • Ominaispiirre - etäisyys

  • Käyttövirta - 25 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7140229

Toimittajan tuotenumero

LC-200

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Ilmoituksen tyyppi:

passiivinen infrapuna

Radiojärjestelmä:

ei

Ominaispiirre:

etäisyys

Käyttövirta:

25 mA

Käyttöjännite:

9...15 V

Korkeus:

114 mm

Leveys:

63 mm

Syvyys:

40 mm

Antimasking-toiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valvonta-alueen säde:

15 m

Suositeltu asennuskorkeus:

2.1...2.1 m

Integroidut tasapainotusvastukset:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

95...100 °

Eläintunnistus:

kyllä

DSC liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella, 100°/15 m

LC-200 on täysin digitaalinen PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella.

Asennus on nopeaa, koska ilmaisimessa on sisäänrakennetut päätevastukset DSC Power Neo- ja Pro-keskusten kanssa käytettäväksi. Muihin keskuksiin liitettäessä voidaan käyttää erillisiä vastuksia.

Ominaisuudet:
  • Liiketunnistusalue: 100°/15 m
  • Lemmikkieläintunnistus: maks. 15 kg
  • Suositeltu asennuskorkeus: 2,1 m
  • LED-merkkivalo, punainen
  • Kansi- ja irrotussuoja
  • Ryömimistunnistus
  • Pulssilaskenta
  • RFI-suojaus: 30 V/m
  • Lämpötilakompensaatio
  • Asennus suoraan seinään tai jalustalla (LC-L2ST)
  • Virransyöttö: 13.8 V DC
  • Virrankulutus: 9 mA
  • Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
  • EN-luokka: 2
  • Mitat: 114 x 63 x 40 mm