FSM - Liitin - CAT6-urosliittimen murtosuoja

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Suojattu - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072058702

Sähkönumero

7205870

Toimittajan tuotenumero

PSPDY6

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Suojattu:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

väritön

Läpinäkyvä:

kyllä

CAT6-urosliittimen murtosuoja



10 kpl CAT6 urosliittimen murtosuojia.