FSM - Liitin-CAT6a - Cat6A STP RJ45-urosliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Suojattu - kyllä
Erikoistyökalu välttämätön - kyllä
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7205881
Toimittajan tuotenumero
PGSPDY3
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Suojattu:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
väritön
Läpinäkyvä:
kyllä
Suojattu Cat6A RJ45-urosliitin XL-kaapeleille
SpeedyRJ45 avainominaisuudet:
Kierre säilyy helpommin loppuun asti, mikä mahdollistaa paremman suorituskyvyn, ja samalla jätteiden määrä minimoidaan. Liittimet soveltuvat joko yksi- tai monisäikeisiin johtimiin.
Huom! Käytettävä sopivalla puristustyökalulla TRCSPDY2.
Tekniset ominaisuudet:
SpeedyRJ45 avainominaisuudet:
- Helppo asentaa oikein
- Kierre loppuun asti
- Nopea ja kestävä kytkentä
Kierre säilyy helpommin loppuun asti, mikä mahdollistaa paremman suorituskyvyn, ja samalla jätteiden määrä minimoidaan. Liittimet soveltuvat joko yksi- tai monisäikeisiin johtimiin.
Huom! Käytettävä sopivalla puristustyökalulla TRCSPDY2.
Tekniset ominaisuudet:
- Soveltuu ulkohalkaisijaltaan jopa 8,0 mm STP-kaapeleille
- Cat6- ja Cat6A -luokan kierretyille kaapeleille
- Kotelon materiaali: polykarbonaatti UL94V-0
- Kulta: 1,27 µm / 50 µ
- 3-piikkikontakti kiinteille tai kierteisille ytimille
- Kotelon väri: läpinäkyvä
- Käyttölämpötila: -10° - +60°C


