FSM - Liitin-CAT6a - Cat6A UTP Keystone TL 24

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Liitin-CAT6a - Cat6A UTP Keystone TL 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Erikoistyökalu välttämätön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072477077

Sähkönumero

7247707

Toimittajan tuotenumero

GT6A24

Tukkuerä

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Työkaluton Cat6A suojaamaton liitin Liittimessä on johtimillekampausjigi, johon parit pujotetaan värijärjestykseen. Takaosassa metalliset siivekelukot. Pakattu 24 kpl pahvipakkaukseen.



Työkaluton Cat6A suojaamaton liitin.

Liittimessä on johtimille kampausjigi, johon parit pujotetaan värijärjestykseen. Takaosassa metalliset siivekelukot. Pakattu 24 kpl pahvipakkaukseen.