FSM - Liitin-CAT6a - Keystone STP CAT6A RJ45-liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072493367
Sähkönumero
7249336
Toimittajan tuotenumero
GSCAT6AS22D
Tukkuerä
672
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
APS Keystone RJ45 suojattu CAT6A-liitin pölyluukulla, pakkauskoko 24 kpl
Suojattu pölyluukullinen Keystone RJ45 Cat6A -liitin
Suojattu pölyluukullinen Keystone RJ45 Cat6A -liitin
- Myyntierä: 24 kpl
FSM -tuote
Tutustu FSM-sarjaan


