FSM - Liitin-CAT6a - Keystone STP CAT6A RJ45-liitin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Liitin-CAT6a - Keystone STP CAT6A RJ45-liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Erikoistyökalu välttämätön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072493350

Sähkönumero

7249335

Toimittajan tuotenumero

GSCAT6AS22F

Tukkuerä

672

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (TIA)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

APS Keystone RJ45 suojattu CAT6A-liitin. Pakkauskoko 24 kpl.

Suojattu Keystone RJ45 Cat6A -liitin
  • Myyntierä: 24 kpl

FSM -tuote

Tutustu FSM-sarjaan