FSM - Murtohälytysjärjestelmä - Ajax Hub 2 4G, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöjännite - 230 V

  • Tapahtumamuisti - kyllä

  • Integroitu varateholähde - kyllä

  • Kiskoasennus - ei

  • Mukana latauslaite - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7140094

Toimittajan tuotenumero

38241.108.WH1

Tukkuerä

1

Käyttöjännite:

230 V

Tapahtumamuisti:

kyllä

Integroitu varateholähde:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Mukana latauslaite:

kyllä

Ulkoinen rajapinta:

kyllä

Korkeus:

163 mm

Leveys:

163 mm

Syvyys:

36 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Ajax Hub 2 4G murtohälytinkeskus, valkoinen



Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

Ajax Hub 2 4G on järjestelmän älykäs keskus. Sen kompakti ja ohut kotelo, jonka voit valita mustana tai valkoisena, sulautuu huomaamattomasti sisustukseen. Keskuksen käyttö onnistuu mobiililaitteella tai SpaceControl -kauko-ohjaimella. Ajax Hub 2 4G yhdistyy Internetiin langallisella Ethernet-liitännällä tai 4G LTE -dataliittymällä. Tiedonsiirtoon riittää vain 0,5 kB/s yhteysnopeus.

Keskukseen voi yhdistää jopa 100 laitetta. Keskus tarkistaa ilmaisimien toiminnan säännöllisin väliajoin kaksisuuntaisella yhteydellä, joten saat välittömästi tiedon vahingoittuneista, vikaantuneista tai poistetuista ilmaisimista. Keskuksen varavirta riittää 16 tunnin toimintaan sähkökatkojen aikana.

Ajax Hub 2 tukee 32 erilaista, ohjelmoitavaa toimintatilaa, joita voi tarvittaessa ottaa käyttöön ajastetusti. Voit helposti siirtyä yötilaan, jolloin keskus voi sammutttaa kaikki valot ja aktivoida ovitunnistimet sekä ulkotilojen liiketunnistimet. Voit nukkua yösi rauhassa.