FSM - Murtohälytysjärjestelmä - Ajax Kit 2 Plus, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite - 230 V
Tapahtumamuisti - kyllä
Integroitu varateholähde - kyllä
Kiskoasennus - ei
Mukana latauslaite - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071400786
Sähkönumero
7140078
Toimittajan tuotenumero
AJAXKIT2PLUSW
Tukkuerä
1
Käyttöjännite:
230 V
Tapahtumamuisti:
kyllä
Integroitu varateholähde:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Mukana latauslaite:
kyllä
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Korkeus:
163 mm
Leveys:
163 mm
Syvyys:
36 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Ajax Hub 2 Plus on järjestelmän älykäs keskus. Sen kompakti ja ohut kotelo sulautuu huomaamattomasti sisustukseen. Keskuksen käyttö onnistuu mobiililaitteella tai SpaceControl -kauko-ohjaimella. Ajax Hub 2 Plus yhdistyy Internetiin langattomalla WiFi-yhteydellä, langallisella Ethernet-liitännällä tai 4G LTE -dataliittymällä.
Keskukseen voi yhdistää jopa 200 laitetta. Keskus tarkistaa ilmaisimien toiminnan säännöllisin väliajoin kaksisuuntaisella yhteydellä, joten saat välittömästi tiedon vahingoittuneista, vikaantuneista tai poistetuista ilmaisimista.
MotionProtect on langaton PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella. Se tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.
DoorProtect on pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin. Voidaan asentaa kaikentyyppisiin pintoihin mukaan lukien metallipinnat. Tunnistimen mukana toimitetaan kaksi erikokoista magneettia: pienempi tulee kiinnittää alle 1 cm ja isompi alle 2 cm etäisyydelle tunnistimesta.



