FSM - Murtohälytysjärjestelmä - TURVAPAKETTIX

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöjännite - 230 V

  • Tapahtumamuisti - kyllä

  • Integroitu varateholähde - kyllä

  • Kiskoasennus - ei

  • Mukana latauslaite - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071400403

Sähkönumero

7140040

Toimittajan tuotenumero

TURVAPAKETTIX

Tukkuerä

1

Käyttöjännite:

230 V

Tapahtumamuisti:

kyllä

Integroitu varateholähde:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Mukana latauslaite:

kyllä

Ulkoinen rajapinta:

kyllä

Korkeus:

163 mm

Leveys:

163 mm

Syvyys:

36 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää Ajax-murtohälytinkeskuksen, liikeilmaisimen,magneettikoskettimen, näppäimistön etälukijalla, 3 kpletälukutunnistimia



TurvapakettiX on laadukkaista osista koottu hälytysjärjestelmä, joka soveltuu kodin tai toimiston turvaamiseen. Ilmaisinvalikoima mahdollistaa järjestelmän laajentamisen juuri omiin tarpeisiisi sopivaksi, ja langattomuus tuo käytön helppoutta.

Järjestelmän käyttöönotto on suoraviivaista ja nopeaa. Jopa paristot on asennettu valmiiksi ilmaisimiin, joten niitä ei ole tarpeen avata asennettaessa.

Sisältää.
  • Ajax Hub 2 Plus -hälytinkeskuksen
  • MotionProtect-liikeilmaisimen
  • DoorProtect-magneettikoskettimen
  • KeyPad Plus -näppäimistön etälukijalla
  • 3 kpl Tag-etätunnisteita
  • Elisa LaiteSIM -liittymän, jonka voi halutessaan aktivoida käyttöön
  • Suomenkieliset käyttö- ja asennusohjeet