FSM - Murtohälytyspaketti LCD-näyttö - TURVAPAKETTI NEO

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Murtohälytyspaketti LCD-näyttö - TURVAPAKETTI NEO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöjännite - 230 V

  • Tapahtumamuisti - kyllä

  • Integroitu varateholähde - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Mukana latauslaite - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071377712

Sähkönumero

7137771

Toimittajan tuotenumero

TURVAPAKETTIN

Tukkuerä

1

Käyttöjännite:

230 V

Tapahtumamuisti:

kyllä

Integroitu varateholähde:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Mukana latauslaite:

kyllä

Ulkoinen rajapinta:

kyllä

Korkeus:

265 mm

Leveys:

330 mm

Syvyys:

310 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kaapeloitava murtohälytyspaketti, DSC Power NEO HS2016PCB/LCDP keskus, etälukijalla varustettu LCD-käyttölaite, GPRS-tiedonsiirto3G. Torvisireeni, ovikosketin, liikeilmaisin, kosteusilmaisin ja palovaroitin.



Turvapaketissa on murtohälytinkeskus GSM/4G-yhteydellä ja LCD-näytöllinen käyttölaite sekä kaapeloitavat ilmaisimet, jotka on valmiiksi esiohjelmoitu keskukseen. Kaapelointiin suositellaan MHS 5x2x0,5 puhelinsisäkaapelia.

Kodin/toimiston hälytysjärjestelmä on esiohjelmoitu. Helppolukuinen asennusohje neuvoo käyttölaitteen ja ilmaisimien kytkennän keskukseen, joka liitetään lopuksi sähköverkkoon mukana tulevalla pistotulppajohdolla. Lopuksi käyttölaitteelta syötetään matkapuhelinnumero hälytysviestejä varten ja vaihdetaan käyttäjätunnukset. Tämän jälkeen järjestelmä on valmis valvomaan kotisi murron, palon ja kosteuden varalta.

Murtohälytinkeskuksen kuusi silmukkaa on ohjelmoitu paketin mukana tuleviin ilmaisimiin: liikeilmaisin, magneettikosketin, kosteustunnistin, savuilmaisin, keskuskotelon kansisuoja ja lisäksi yksi silmukka on varalla. Erikseen myytävillä laajennuskorteilla kaapeloidut silmukat on laajennettavissa 32 silmukkaan asti ja langattomalla vastaanottimella keskukseen voidaan liittää myös 32 langatonta ilmaisinta.

DSC Power NEO kodin ja toimiston kaapeloitava hälytinjärjestelmä sisältää:
• 1 kpl DSC Power NEO HS2016PCB murtohälytinkeskus LCD-näytöllä (HS2LCDP)
• 1 kpl GSM-modeemi (LE2080)
• 1 kpl virtalähde 16,5 VAC / 40 VA (LF9968)
• 1 kpl akku 12 V / 7 Ah (PS1270)
• 1 kpl liikeilmaisin (Bravo2)
• 1 kpl magneettikosketin (SC570)
• 1 kpl kosteustunnistin (C1450)
• 1 kpl optinen palovaroitin (EI186)
• 1 kpl torvisireeni ulkotiloihin (TK-815)
• 2 kpl etälukutunnistimia (TAG-S)
• 1 kpl pistotulppajohto (LF/JOHTO)
• Hälytystarrat
• Pikaohje turvapaketin asennukseen ja
käyttöönottoon