FSM - Näppäimistö LCD-näyttö NEO - HS2LCDP

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Näppäimistö LCD-näyttö NEO - HS2LCDP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • LCD-näyttö - kyllä

  • LED-indikoinnilla - kyllä

  • Kosketuspaneeli - ei

  • Ryhmien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071377774

Sähkönumero

7137777

Toimittajan tuotenumero

HS2LCDP

Tukkuerä

10

LCD-näyttö:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kosketuspaneeli:

ei

Ryhmien lukumäärä:

8

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Laajennuspaneeli:

kyllä

Korkeus:

168 mm

Leveys:

122 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

valkoinen

Power NEO LCD-käyttölaite sisäänrakennetulla Prox-lukijalla.



Monipuoliset näppäimistöt ovat tärkein yhteys uuteen Power NEO hybridijärjestelmään. Näppäimistövalikoimasta on saatavana ratkaisu kaikentyyppisiin kohteisiin. Sulavalinjaiset, käyttäjäystävälliset NEO LCD-näppäimistöt ovat helppoja asentaa ja käyttää.

Näppäimistöjä on sekä langattomana että kaapeloitavana. Kaikissa NEO LCD-näppäimistöissämme on sisäänrakennettu etälukija, jolloin järjestelmän viritys ja poiskytkentä onnistuu MPT-etälukijalla eikä salasanoja tarvitse muistaa.

Näppäimistössä on 5 ohjelmoitavaa toimintonäppäintä ja 3 erillistä paniikkipainiketta. Näppäimistön tekstit voidaan vapaasti ohjelmoida ja taustavaloa sekä summeria voidaan säätää sopivaksi. Lisäksi näppäimistössä on eriaisia ovikellotoimintoja.