Etusivu
Varastointi päättyy

FSM - Näppäimistö NEO RF-vastaanotin - HS2LCDRFP

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Näppäimistö NEO RF-vastaanotin - HS2LCDRFP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • LCD-näyttö - kyllä

  • Kosketuspaneeli - ei

  • Ryhmien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Korkeus - 168 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071377781

Sähkönumero

7137778

Toimittajan tuotenumero

HS2LCDRFP

Tukkuerä

HS2LCDRFP

LCD-näyttö:

kyllä

Kosketuspaneeli:

ei

Ryhmien lukumäärä:

8

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Korkeus:

168 mm

Leveys:

122 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

valkoinen

LED-indikoinnilla:

kyllä

Laajennuspaneeli:

kyllä

Power NEO LCD-käyttölaite sisäänrakennetulla langattomien ilmaisimien vastaanottimella ja Prox-lukijalla.

Monipuoliset näppäimistöt ovat tärkein yhteys uuteen Power NEO hybridijärjestelmään. Näppäimistövalikoimasta on saatavana ratkaisu kaikentyyppisiin kohteisiin. Sulavalinjaiset, käyttäjäystävälliset NEO LCD-näppäimistöt ovat helppoja asentaa ja käyttää.

Näppäimistöjä on sekä langattomana että kaapeloitavana. Kaikissa NEO LCD-näppäimistöissämme on sisäänrakennettu etälukija, jolloin järjestelmän viritys ja poiskytkentä onnistuu MPT-etälukijalla eikä salasanoja tarvitse muistaa.

Näppäimistössä on 5 ohjelmoitavaa toimintonäppäintä ja 3 erillistä paniikkipainiketta. Näppäimistön tekstit voidaan vapaasti ohjelmoida ja taustavaloa sekä summeria voidaan säätää sopivaksi. Lisäksi näppäimistössä on eriaisia ovikellotoimintoja. HS2LCDRFP-mallissa on sisäänrakennettu vastaanotin jopa 128 langattomalle silmukalle ja 32 kauko-ohjaimelle.
\n
    \n
  • Vain yksi vastaanotin per järjestelmä. Laajennukset on tehtävä toistimilla
  • \n