Varastointi päättyy

FSM - Optinen 10-30VDC sis.as.kannan - EI186 Paloilmaisin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Optinen 10-30VDC sis.as.kannan - EI186 Paloilmaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Äänenvoimakkuus - 85 dB(A)

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - ei

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071380262

Sähkönumero

7138026

Toimittajan tuotenumero

EI186

Tukkuerä

4

Toimintaperiaate:

optinen

Äänenvoimakkuus:

85 dB(A)

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

ei

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Kaapeliläpivienti:

pohja ja sivu

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Maksimimäärä ketjutettavissa:

12

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Varakäyntiparisto:

kyllä

Sisältää pariston:

alkaali

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus/syvyys:

75 mm

Halkaisija:

145 mm

Optinen palovaroitin, 10-30 VDC, relelähtö, ketjutettava, 85 dB.

Matalalla 10,5 - 30 V käyttöjännitteellä toimivat voimakkaan hälytysäänen tuottavat palovaroittimet

EI180-sarjaan kuuluu kaksi varoitinmallia; optinen palovaroitin ja lämpöilmaisin. Varoittimet voidaan ketjuttaa helposti murtohälytinjärjestelmään kaapeloimalla jokaisen varoittimen välille yksi kaapeli. Yhdessä järjestelmässä voi olla maksimissaan 12 varoitinta.

EI186 on optinen palovaroitin, joka havaitsee hyvin hitaasti kytevät ja etenevät tulet, joista syntyy paljon savua. Optinen palovaroitin suositellaan asennettavaksi olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin. Palovaroitinta ei saa asentaa keittiöön, tai alueille, joissa esiintyy luonnostaan höyryä tai savua vikahälytysten estämiseksi.

EI180-sarjan ominaisuudet:
  • Helppo asentaa Easi-fit asennuspohjalla
  • \n
  • Eurooppalaista laatua
  • \n
  • 10,5-30 V käyttöjännite
  • \n
  • 9 V alkalivarakäyntiparisto
  • \n
  • Testi- ja vaimennuspainike
  • \n
  • NC/NO-kosketintieto
  • \n