FSM - Optinen paloilmaisin+relekanta - ID100/EB (10-30VDC)

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - ei

  • Leveys - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071384376

Sähkönumero

7138437

Toimittajan tuotenumero

ID100/EB

Tukkuerä

5

Toimintaperiaate:

optinen

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

ei

Leveys:

110 mm

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

ei ole

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

110 mm

Halkaisija:

110 mm

Kaapeliläpivienti:

pohja ja sivu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Inim optinen savuilmaisin, NO/NC-kosketintieto, 10-30 VDC. ID100 (7137696) + EB0020 (7137800). EN54-7.

Optinen savuilmaisin relekannalla
  • 10 - 30 V DC, maks. 40 mA
  • Käyttölämpötila: -20° - +40°C