FSM - Ovipuhelinjärjestelmä - VILLAKIT-W11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäpuhelinten määrä - 1
Ulkoyksikköjen määrä - 1
Asennustekniikka - lähiverkko
Sisäpuhelimen väri - valkoinen
Ulkoyksikön väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071400045
Sähkönumero
7140004
Toimittajan tuotenumero
VILLAKIT-W11
Tukkuerä
1
Sisäpuhelinten määrä:
1
Ulkoyksikköjen määrä:
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Sisäpuhelimen väri:
valkoinen
Ulkoyksikön väri:
hopea
Videolla:
kyllä
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Sisäyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön materiaali:
alumiini
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Liitettävissä älypuhelimeen:
kyllä
Kaiutintoiminto:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
kyllä
Kameran kuvakulma:
160 °
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Näytön halkaisija:
17.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Dahua video-ovipuhelin, joka sisältää yhden video-ovitaulun ja yhden sisäyksikön.
Tuotepaketti sisältää:
- 1 kpl Video-ovitaulu, IP, PoE
- 1 kpl Uppoasennuspohja
- 1 kpl Pinta-asennuskotelo
- 1 kpl Sisäyksikkö, 7\", PoE
- 1 kpl PoE-kytkin, 60W
- 1 kpl Lukonohjausmoduuli
- 2 kpl Kytkentäkaapeli, 15 m
Video-ovipuhelin: Ovipuhelimelta avautuu selkeä megapikselikuva tulijasta sekä päivällä että yöllä. Vankkarakenteinen ovipuhelin asennetaan joko pintaan tai upotetaan seinän sisään. Suomenkielinen käyttöliittymä ja puheääni.
Sisämonitori: Videoyhteys avautuu automaattisesti ovipuhelimen painikkeesta 7” kosketusnäytölliseen sisämonitoriin, jolla käyttäjä voi seurata ulkotiloja: ulko-oven avaus, mykistys, kuva- /videotallennus, ovipuhelimen sekä IP-kameroiden live-kuvan seuranta, ym.
Etäkäyttö: Älypuhelinsovellus, Push-ilmoitukset


