FSM - Ovipuhelinjärjestelmä - VILLAKIT-W21

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäpuhelinten määrä - 1

  • Ulkoyksikköjen määrä - 2

  • Asennustekniikka - lähiverkko

  • Sisäpuhelimen väri - valkoinen

  • Ulkoyksikön väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071400069

Sähkönumero

7140006

Toimittajan tuotenumero

VILLAKIT-W21

Tukkuerä

1

Sisäpuhelinten määrä:

1

Ulkoyksikköjen määrä:

2

Asennustekniikka:

lähiverkko

Sisäpuhelimen väri:

valkoinen

Ulkoyksikön väri:

hopea

Videolla:

kyllä

Ovikellopainikkeiden lukumäärä:

2

Sisäyksikön asennustapa:

pinta-asennus

Ulkoyksikön asennustapa:

pinta-asennus

Ulkoyksikön materiaali:

alumiini

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Liitettävissä älypuhelimeen:

kyllä

Kaiutintoiminto:

kyllä

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

kyllä

Kameran kuvakulma:

160 °

Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Näytön halkaisija:

17.8 mm

Näytön halkaisija (tuuma):

7 inch

Manuaalisesti säädettävä kamera:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Dahua esiohjelmoitu Video-ovipuhelin. Sisältää 2 kpl video-ovitaulua,uppoasennuspohjat ja pinta-asennuskotelot, sisäyksikön, PoE -kytkimen, 2kpl lukonohjausmoduulia ja 3 kpl kytkentäkaapelia (15m). Etäkäyttöälypuhelinsovelluksella.



Dahua video-ovipuhelin, joka sisältää kaksi video-ovitaulua ja yhden sisäyksikön.

Tuotepaketti sisältää:
  • 2 kpl Video-ovitaulu, IP, PoE
  • 2 kpl Uppoasennuspohja
  • 2 kpl Pinta-asennuskotelo
  • 1 kpl Sisäyksikkö, 7\", PoE
  • 1 kpl PoE-kytkin, 60W
  • 2 kpl Lukonohjausmoduuli
  • 3 kpl Kytkentäkaapeli, 15 m

Video-ovipuhelin: Ovipuhelimelta avautuu selkeä megapikselikuva tulijasta sekä päivällä että yöllä. Vankkarakenteinen ovipuhelin asennetaan joko pintaan tai upotetaan seinän sisään. Suomenkielinen käyttöliittymä ja puheääni.

Sisämonitori: Videoyhteys avautuu automaattisesti ovipuhelimen painikkeesta 7” kosketusnäytölliseen sisämonitoriin, jolla käyttäjä voi seurata ulkotiloja: ulko-oven avaus, mykistys, kuva- /videotallennus, ovipuhelimen sekä IP-kameroiden live-kuvan seuranta, ym.

Etäkäyttö: Älypuhelinsovellus, Push-ilmoitukset