FSM - Ovipuhelinpaketti - Dahua video-ovipuhelin, 5 as.

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - video-moduuli

  • Asennustekniikka - lähiverkko

  • Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 5

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071400816

Sähkönumero

7140081

Toimittajan tuotenumero

DH-MODUL-VDP-1-5

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

video-moduuli

Asennustekniikka:

lähiverkko

Ovikellopainikkeiden lukumäärä:

5

Kuvajärjestelmä:

PAL

Väri:

hopea

Toimintamenetelmä biometrinen:

ei

Toimintamenetelmä koodi:

ei

Toimintamenetelmä tietoväline:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelolla:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Näppäimistö:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

kyllä

Kameran kuvakulma:

160 °

Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:

ei

Manuaalisesti säädettävä kamera:

ei

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:

ei

Leveys:

140 mm

Korkeus:

240.2 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Käyttöjännite:

12...12 V

Dahua ovipuhelinjärjestelmä kameralla, 1 ovi, 5 asuntoa



Dahuan modulaarinen video-ovipuhelinjärjestelmä on ajattoman tyylikäs, kestävä ja helppokäyttöinen. Järjestelmä on valmiiksi esiohjelmoitu, joten se on helppo ottaa käyttöön.

Yhteen ovipuhelimeen voi liittää jopa 8 moduulia. Asuntojen maksimimäärä on siis 40, mikäli nämä kaikki ovat viiden painikkeen ovikellomoduuleja.

Tuote on suunniteltu yhtä ulko-ovea ja viittä asuntoa varten.

Tuote sisältää:
  • 1 x VTO4202F-P Ovipuhelinmoduuli 2 Mpx kameralla
  • 1 x VTO4202F-MB5 Viiden painikkeen ovikellomoduuli
  • 1 x VTM52R2 Kahden moduulin pinta-asennuskotelo
  • 1 x VTM125 Kahden moduulin asennuskehys
  • 5 x VTH2421FW-P Sisäpuhelintaulu 7\" näytöllä
  • 1 x PFS3010-8ET96 PoE-kytkin, 8 paikkaa, 96 W
  • 1 x DEE1010B RS485-lukonohjausmoduuli
Ominaisuudet:
  • Materiaali: anodisoitu alumiini
  • Kameran resoluutio: 2 Mpx
  • Kuvakulma (vaaka/pysty): 160°/82°
  • IR-valot pimeäkuvausta varten
  • Sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni
  • Käyttölämpötila-alue: -20° - +60°C
  • Suojausluokitus: IP65, IK07
  • Moduulien mitat: täysikokoinen moduuli: 100 x 100 mm, puolikas moduuli: 100 x 49,9 mm