FSM - Palokello ulos 95dB - ISC010E

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kellonkuoren halkaisija - 152 mm

  • Rungon väri - punainen

  • Äänen tyyppi - nopea rytmi

  • Äänenvoimakkuus - 95 dB

  • Nimellisjännite - 24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8050612425472

Sähkönumero

7137893

Toimittajan tuotenumero

ISC010E

Tukkuerä

1

Kellonkuoren halkaisija:

152 mm

Rungon väri:

punainen

Äänen tyyppi:

nopea rytmi

Äänenvoimakkuus:

95 dB

Nimellisjännite:

24 V

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Sisäänrakennettu muuntaja:

ei

Virran tyyppi:

DC

Virrankulutus:

0.02 A

Asennustapa:

pinta-asennus

Langaton ohjaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP33

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ulkotilojen palokello 6, 19 - 28 VDC.



6\" palokello ulkoasennuksiin.