FSM - Palovaroitin langaton - Ajax FireProtect, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - yhdistelmä

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Leveys - 132 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007224

Sähkönumero

7140035

Toimittajan tuotenumero

38105.10.WH1

Tukkuerä

1

Toimintaperiaate:

yhdistelmä

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Leveys:

132 mm

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

kyllä

Vastelämpötila:

59 °C

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

99

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Varakäyntiparisto:

kyllä

Sisältää pariston:

litium

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

132 mm

Savukytkin:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Kaapeliläpivienti:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Ajax FireProtect langaton palovaroitin, valkoinen



Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

FireProtect-palovaroitin havaitsee savun optisella sensorilla sekä äkillisen lämpötilan nousun. Näin ollen se pystyy reagoimaan myös sellaiseen paloon, joka ei muodosta merkittävästi savua. Se on varustettu myös sisäänrakennetulla sireenillä.

FireProtect toimii osana Ajax-järjestelmää tai sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä palovaroittimena ilman keskusyksikköä.

Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.