FSM - Palovaroitin langaton - FireProtect 2 SB lämpö/savu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 124 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140208
Toimittajan tuotenumero
52254.149.WH1
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
124 mm
Väri:
valkoinen
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Vastelämpötila:
64 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
45 mm
Halkaisija:
124 mm
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus/syvyys:
45 mm
FireProtect 2 on seuraavan sukupolven yhdistelmäilmaisin, joka on suunniteltu kotitalouksien paloturvallisuuteen.
Ainutlaatuinen savukammio ei vaadi säännöllistä puhdistusta, kaksitaajuinen anturi erottaa savun höyrystä, termistori reagoi nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja kehittynyt ohjelmisto minimoi väärät hälytykset.
Harkittu suunnittelu, asennus ja sovelluksen asetusmahdollisuudet tekevät asennuksesta yksinkertaista ja nopeaa. Kiinteä litiumparisto on suunniteltu kestämään koko ilmaisimen käyttöian ajan (10 vuotta).
Ominaisuudet:
- Tunnistustyyppi: savu/optinen, lämpötila
- Aktivointilämpötila: +64°C
- Lämmönnousun tunnistus: yli 10°C minuutissa
- Testi- ja vaimennuspainike
- Sisäänrakennettu sireeni sekä merkkivalot
- Äänenvoimakkuus: 85 dB Paristot: 2 x CR2, 3 V (ei vaihdettavissa)
- Pariston kesto: jopa 10 vuotta
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön
- Mitat: 124 x 124 x 45 mm


