Etusivu

FSM - Palovaroitin optinen akku(10v) - EI650I

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Palovaroitin optinen akku(10v) - EI650I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Leveys - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5099383006292

Sähkönumero

7140000

Toimittajan tuotenumero

EI650I

Tukkuerä

10

Toimintaperiaate:

optinen

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Leveys:

115 mm

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Erillinen kanta tarvitaan:

kyllä

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Maksimimäärä ketjutettavissa:

12

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

ei ole

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

115 mm

Halkaisija:

115 mm

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Palovaroitin optinen, akkutoiminen, audio-Link, radiolinks-optio, 85dB,IP20, pinta-asennus

EI650I on akkutoiminen optinen palovaroitin, jossa on älykäs AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. Tämä on tärkeää esimerkiksi asentajien ja kiinteistönhoitajien työssä.

Tyylikäs EI650I palovaroitin toimii pelkällä akulla. Siinä on 10 vuoden litiumakku. Kun litiumakku kestää koko varoittimen elinajan, varoitin täytyy irrottaa katosta vasta vaihdon yhteydessä. Varoitin ilmoittaa pariston loppumisesta merkkiäänellä.