FSM - Palovaroitin optinen - Akkutoim. palovaroitin, RF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383005837
Sähkönumero
7140087
Toimittajan tuotenumero
EI650IRF
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
115 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Erillinen kanta tarvitaan:
kyllä
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
12
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
115 mm
Halkaisija:
115 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
EI650IRF palovaroittimessa on RadioLink-moduuli, jonka ansiosta palovaroitin voidaan ketjuttaa muihin palovaroittimiin ja etäohjaimiin langattomasti.
Langattomalla RadioLINK-toiminnolla voidaan ketjuttaa jopa 12 laitetta yhteen järjestelmään.
AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla esimerkiksi ilmaisimen toimintaa ja likaantumista sekä paikantaa tai hiljentää hälytyksiä.


