FSM - Palovaroitin optinen - Optinen palovaroitin EI146E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 148 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383010312
Sähkönumero
7140204
Toimittajan tuotenumero
EI146E
Tukkuerä
4
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
148 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
kyllä
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
20
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
alkaali
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
148 mm
Halkaisija:
148 mm
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Korkeus/syvyys:
50 mm
EI146E on verkkovirtaan kytkettävä optinen palovaroitin paristovarmennuksella.
EI146E on helppo asentaa mukana tulevan Easi-fit -kannan ansiosta, ja se on myös asennettavissa vanhojen varoittimen tilalle samaan kantaan.
Optinen palovaroitin soveltuu erityisesti käytäviin sekä asuinhuoneisiin.
- Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC
- Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen)
- Ketjutettavissa kaapeloimalla
- Suuri testi- ja vaimennuspainike
- Muistitoiminto
- Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä
EI146E on savuun reagoiva optinen palovaroitin, joka on varustettu patentoidulla tunnistimella. Se havaitsee hehkuvan palon tuottavat savuhiukkaset nopeasti. Varoitin toimii 230 V verkkovirralla, ja virransyöttö on varmistettu käyttäjän vaihdettavissa olevalla 9 V paristolla. Paristo takaa jopa 3 vuoden ajan jatkuvan toiminnan sähkökatkoksen sattuessa.
Varoitin toimitetaan Easi-fit -asennuskannalla, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen asennuksen sekä helpon irrottamisen ja vaihtamisen. Se on myös yhteensopiva vanhojen Easi-fit -kantojen kanssa.
EI146E toimii niin itsenäisenä varoittimena kuin ketjutettuna toisiin yhteensopiviin EI-varoittimiin. Jopa 20 laitetta voidaan liittää toisiinsa. Liitettynä yhteen EI1529RC:n kanssa käyttäjä voi paikallistaa, vaimentaa ja testata varoittimia etänä.
Varoitin tarkistaa automaattisesti anturin toiminnan, pariston jännitteen sekä sisäisen piirin, ja ilmoittaa vikatilasta lyhyellä äänimerkillä 40 sekunnin välein. Suurella testipainikkeella käyttäjä voi tarkistaa äänimerkin, pariston jännitteen ja sisäisen piirin milloin tahansa.
Muistitoiminnon avulla aktivoitunut hälytys on helppo tunnistaa. Tämä ilmaistaan kahdella punaisen LEDin välähdyksellä 40 sekunnin välein 24 tunnin ajan tapahtuman jälkeen.


