FSM - Palovaroitinkeskus osoitteellinen - PREVIDIA-C200L COMPACT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Korkeus - 497 mm
Leveys - 380 mm
Syvyys - 97 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050329005431
Sähkönumero
7139279
Toimittajan tuotenumero
PREVIDIA-C200L
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Korkeus:
497 mm
Leveys:
380 mm
Syvyys:
97 mm
PREVIDIA COMPACT 2X240 OSOITTEELLINEN KESKUS
Previdia Compact osoitteellinen keskus
Paloilmoitinkeskus ei sisällä akkuja.
Suositeltu akku: PG12V21: AKKU 12 V, 21 AH, LONGLIFE
Previdia Compact -tuoteperheen osoitteelliset ohjauspaneelit ovat täydellinen ratkaisu pienille ja keskisuurille asennuksille. Ne yhdistävät Previdia Max -järjestelmän innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen käytön kompaktiin kaappiin.
Keskus on ohjelmoitavissa selkeältä ja käyttäjäystävälliseltä näytöltä tai Studio -ohjelmistolla. Previdia Compact on verkotettavissa HORNET+ väylään muiden (max. 47) Max tai Compact keskusten kanssa
2 x 240 osoiteilmaisinpistettä. (2 silmukka, 240 osoitepaikkaa)
4A integroitu virtalähde
Akku: 2 x 12V 21Ah Longlife (PG12V21)
Vankka metallikaappi, jossa etupaneeli muovia
HORNET + -verkkoyhteyksien liitännät muihin ohjauspaneeleihin tai kauko-ohjaimiin, jotka on integroitu emokorttiin
Sisäinen Ethernet-liitäntä:
Ohjelmointi Studio-ohjelmistolla TCP-IP protokollalla
Etäohjaukseen
MODBUS TCP-IP:n kautta
Liitäntään keskuslaitteiden välillä
Yhteys BMS-valvontaohjelmaan
SIA-IP tiedonsiirtoprotokolla hälytyskeskukseen
Pilvipalvelu (Inim Cloud)
USB-portti päivitykseen
Micro-SD-kortti tarvitaan karttojen näyttämiseen, konfigurointien tallentamiseen ja hakemiseen sekä tapahtumalokin tallentamiseen.
4 sisäistä I / O-kanavaa, jotka voidaan konfiguroida yhdeksi 1 A:n valvotuksi teholähdöksi tai valvotuksi tuloksi. (esim. vikatiedot, kiinteistöautomatiikka)
Sisäinen konfiguroitava rele (esim. palo-ohjaukset).
4,3 tuuman LCD-graafinen kosketusnäyttö.
Silikoniset toimintonäppäimet perustoiminnoille.
Optiona 30 moniväristä LED-valoa 30 vyöhykkeen tilan signaloimiseksi tai konfiguroitavaksi.
Ohjelmoitavissa etupaneelista tai Previdia / STUDIO-konfigurointiohjelmiston kautta, joka on saatavilla Inimin verkkosivuilta.
1000 konfiguroitavaa vyöhykettä.
1000 ryhmää aktivointilogiikalle.
Loogiset yhtälöt monimutkaisten aktivointiolosuhteiden määrittelemiseksi.
Ajastimet aktivointiin, ohituksiin, jne.
2000 tapahtuman loki.
Hallinnoi jopa 100 pääsykoodia.
Mukautettava näyttö, jossa on kuvia ja kuvakkeita, jotka ilmaisevat eri elementtien, tekstien ja toimintopainikkeiden tilan.
Evakuointimatriisien hallinta.
Previdia Compact osoitteellinen keskus
Paloilmoitinkeskus ei sisällä akkuja.
Suositeltu akku: PG12V21: AKKU 12 V, 21 AH, LONGLIFE
Previdia Compact -tuoteperheen osoitteelliset ohjauspaneelit ovat täydellinen ratkaisu pienille ja keskisuurille asennuksille. Ne yhdistävät Previdia Max -järjestelmän innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen käytön kompaktiin kaappiin.
Keskus on ohjelmoitavissa selkeältä ja käyttäjäystävälliseltä näytöltä tai Studio -ohjelmistolla. Previdia Compact on verkotettavissa HORNET+ väylään muiden (max. 47) Max tai Compact keskusten kanssa
2 x 240 osoiteilmaisinpistettä. (2 silmukka, 240 osoitepaikkaa)
4A integroitu virtalähde
Akku: 2 x 12V 21Ah Longlife (PG12V21)
Vankka metallikaappi, jossa etupaneeli muovia
HORNET + -verkkoyhteyksien liitännät muihin ohjauspaneeleihin tai kauko-ohjaimiin, jotka on integroitu emokorttiin
Sisäinen Ethernet-liitäntä:
Ohjelmointi Studio-ohjelmistolla TCP-IP protokollalla
Etäohjaukseen
MODBUS TCP-IP:n kautta
Liitäntään keskuslaitteiden välillä
Yhteys BMS-valvontaohjelmaan
SIA-IP tiedonsiirtoprotokolla hälytyskeskukseen
Pilvipalvelu (Inim Cloud)
USB-portti päivitykseen
Micro-SD-kortti tarvitaan karttojen näyttämiseen, konfigurointien tallentamiseen ja hakemiseen sekä tapahtumalokin tallentamiseen.
4 sisäistä I / O-kanavaa, jotka voidaan konfiguroida yhdeksi 1 A:n valvotuksi teholähdöksi tai valvotuksi tuloksi. (esim. vikatiedot, kiinteistöautomatiikka)
Sisäinen konfiguroitava rele (esim. palo-ohjaukset).
4,3 tuuman LCD-graafinen kosketusnäyttö.
Silikoniset toimintonäppäimet perustoiminnoille.
Optiona 30 moniväristä LED-valoa 30 vyöhykkeen tilan signaloimiseksi tai konfiguroitavaksi.
Ohjelmoitavissa etupaneelista tai Previdia / STUDIO-konfigurointiohjelmiston kautta, joka on saatavilla Inimin verkkosivuilta.
1000 konfiguroitavaa vyöhykettä.
1000 ryhmää aktivointilogiikalle.
Loogiset yhtälöt monimutkaisten aktivointiolosuhteiden määrittelemiseksi.
Ajastimet aktivointiin, ohituksiin, jne.
2000 tapahtuman loki.
Hallinnoi jopa 100 pääsykoodia.
Mukautettava näyttö, jossa on kuvia ja kuvakkeita, jotka ilmaisevat eri elementtien, tekstien ja toimintopainikkeiden tilan.
Evakuointimatriisien hallinta.


