FSM - Palovaroitinkeskuspaketti - PALOTURVA PREVIDIA C050S GSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Paloryhmien lukumäärä - 100
Radiolinkitys - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Osoitteellisten ilmaisimien määrä - 64
Integroitu varateholähde - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071392333
Sähkönumero
7139233
Toimittajan tuotenumero
PALOTURVAGSM-C050S
Tukkuerä
1
Paloryhmien lukumäärä:
100
Radiolinkitys:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Osoitteellisten ilmaisimien määrä:
64
Integroitu varateholähde:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Korkeus:
335 mm
Leveys:
225 mm
Syvyys:
335 mm
Ulostulojen lukumäärä akustisille hälyttimille:
64
Ulostulojen lukumäärä optisille hälyttimille:
64
Mukana latauslaite:
kyllä
Integroitu numeronvalintalaite:
kyllä
Käyttöjännite:
240 V
Virrankulutus:
500 mA
Osoitettavissa:
kyllä
Esiohjelmoitu
Paloturvapaketti sisältää:
- 1 kpl PREVIDIA-C050S Previdia Compact 1x64 osoitteellinen keskus, EN54
- 2 kpl PG12V9 Akku 12 V, 8,5 Ah, Longlife
- 7 kpl ED300 Osoitteellinen yhdistelmäilmai ohjelmoitava monikriteeri
- 7 kpl EB0010 Asennuskanta Iris ja Enea
- 1 kpl ES2010RE Osoitteellinen punainen sireeni IP65
- 1 kpl PREVIDIA-DIAL Previdia C-DIAL 3G-tiedonsiirtokortti
- 1 kpl PREVIDIA-C/KANSIO Previdia Compact käyttäjän kansio


