FSM - Palovaroitinkeskuspaketti - PALOTURVAPREVIDIA C050S ARGUS

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paloryhmien lukumäärä - 100

  • Radiolinkitys - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Osoitteellisten ilmaisimien määrä - 64

  • Integroitu varateholähde - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071392319

Sähkönumero

7139231

Toimittajan tuotenumero

PALOTURVAARGUS-C050S

Tukkuerä

1

Paloryhmien lukumäärä:

100

Radiolinkitys:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Osoitteellisten ilmaisimien määrä:

64

Integroitu varateholähde:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Ulkoinen rajapinta:

kyllä

Korkeus:

325 mm

Leveys:

325 mm

Syvyys:

80 mm

Ulostulojen lukumäärä akustisille hälyttimille:

64

Ulostulojen lukumäärä optisille hälyttimille:

64

Mukana latauslaite:

kyllä

Integroitu numeronvalintalaite:

kyllä

Käyttöjännite:

240 V

Virrankulutus:

500 mA

Osoitettavissa:

kyllä

PALOTURVAPREVIDIA C050S ARGUS-BUS + LIBRA LANGATON. Keskus sisältää 1 kpl PREVIDIA-C050S Previdia Compact 1x64 osoitteellinenkeskus, 2 kpl PG12V9 Akku 12 V, 1 kpl VW2W100 Argus Previdia-väylämuunnin, 2 kpl L-MC-SG Argus monikriteeri-ilmaisin, 2 kpl A2000



Previdia Compact -tuoteperheen osoitteelliset ohjauspaneelit ovat täydellinen ratkaisu pieniin ja keskisuuriin langattomiin Argus-asennuksiin. Ne yhdistävät Previdia Max -järjestelmän innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen käytön kompaktiin kaappiin.

Keskus on ohjelmoitavissa suoraan etupaneelin selkeältä ja käyttäjäystävälliseltä näytöltä tai tietokoneella Previdia/STUDIO-ohjelmistolla. Järjestelmä liitetään Inim Cloud -pilvipalveluun, mikä mahdollistaa BUS-väylän viestit suoraan käyttäjälle. Käyttö on täysin maksutonta ja lisenssivapaata.

Yhteen palokeskukseen on väylämuuntimella liitettävissä jopa 32 langatonta ilmaisinta. Toisen väylämuuntimen lisäämällä määrän voi kaksinkertaistaa, jolloin ilmaisimia voi olla jopa 64 kpl.

Esiohjelmoitu paloturvapaketti sisältää:
  • 1 kpl PREVIDIA-C050S Previdia Compact 1x64 osoitteellinen keskus, EN54
  • 2 kpl PG12V9 Akku 12 V, 8,5 Ah, Longlife
  • 1 kpl VW2W100 Argus Previdia-väylämuunnin, ohjelmoitava, EN54
  • 1 kpl L-MC-SG Argus monikriteeri-ilmaisin, langaton osoitteellinen, EN54
  • 1 kpl L-HT-SG Argus lämpöilmaisin, langaton, osoitteellinen, EN54
  • 1 kpl CWS100 Argus Altair torvisireeni, konventionaalinen, EN54
  • 1 kpl SGWS-MOD Langaton liitäntämoduuli konventionaaliselle sireenille, EN54
  • 1 kpl 50963 Teltonika RUT240 4G/LTE -reititin
  • 1 kpl PREVIDIA-C/KANSIO Previdia Compact käyttäjän kansio