Etusivu

FSM - Paneeli-kupari - 24P 1U UTP/STP keystone 19 HA

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Paneeli-kupari - 24P 1U UTP/STP keystone 19 HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - muu

  • Suojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072474229

Sähkönumero

7247422

Toimittajan tuotenumero

RST24

Tukkuerä

1

Kategoria:

6

Liitinten lukumäärä:

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

muu

Suojattu:

kyllä

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

484 mm

Syvyys:

75 mm

Kerman 19 RJ45*24 / 1u UTP / STP, Keystone

Kerman 19\" paneeli, 24 x RJ45 / 1U UTP/STP Keystone